Startseite

ABB SPA - ABBPPFM1080 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM - PPFM1080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFM1080 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 896 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 97.3 mm

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646780799

Artikelnummer

ABBPPFM1080

Herstellernummer

PPFM1080

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

896 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

97.3 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

896 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

15 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Codice Ordine: PPFM1080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo