ABB SPA - ABBPPFM1060 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=600MM - PPFM1060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 696 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646780775
Artikelnummer
ABBPPFM1060
Herstellernummer
PPFM1060
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
696 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
696 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
15 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


