ABB SPA - ABBPPFI2728 PANNELLO 2 STRUMENTI 72X72 L=800MM - PPFI2728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646787408
Artikelnummer
ABBPPFI2728
Herstellernummer
PPFI2728
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


