Startseite

ABB SPA - ABBPPFB4010 PANNELLO CIECO PIANO H=400MM L=1000MM - PPFB4010

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB4010 PANNELLO CIECO PIANO H=400MM L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646785923

Artikelnummer

ABBPPFB4010

Herstellernummer

PPFB4010

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

1000 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

1000 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

PANNELLO CIECO PIANO H 400MM L 1000MM