Startseite

ABB SPA - ABBPPFB3580 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=800MM - PPFB3580

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB3580 PANNELLO CIECO PIANO H=350MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teiltür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646817440

Artikelnummer

ABBPPFB3580

Herstellernummer

PPFB3580

Hersteller

ABB

Ausführung:

Teiltür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Pannello cieco piano con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.