Startseite

ABB SPA - ABBPPFB3040 PANNELLO CIECO PIANO H=300MM L=400MM - PPFB3040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB3040 PANNELLO CIECO PIANO H=300MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646785176

Artikelnummer

ABBPPFB3040

Herstellernummer

PPFB3040

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Pannello cieco piano con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.