Startseite

ABB SPA - ABBPPFB1080 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=800MM - PPFB1080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFB1080 PANNELLO CIECO PIANO H=100MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646785282

Artikelnummer

ABBPPFB1080

Herstellernummer

PPFB1080

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Pannelli ciechi piani. Pannelli con viti ad 1/4 di giro, incernierabili a destra o sinistra con l’apposito kit PHFP0020.