Startseite

ABB SPA - ABBPPFA1080 PANNELLO CIECO AERATO H=100MM L=800MM - PPFA1080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPFA1080 PANNELLO CIECO AERATO H=100MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787118

Artikelnummer

ABBPPFA1080

Herstellernummer

PPFA1080

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

PANNELLO CIECO AERATO H 100MM L 800MM