ABB SPA - ABBPPEB2090 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=900MM - PPEB2090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 900 mm
Breite - 891 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784872
Artikelnummer
ABBPPEB2090
Herstellernummer
PPEB2090
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
900 mm
Breite:
891 mm
Höhe:
2004 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Mit Schloss:
nein