ABB SPA - ABBPPEB2080 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=800MM - PPEB2080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 791 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646784865
Artikelnummer
ABBPPEB2080
Herstellernummer
PPEB2080
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
791 mm
Höhe:
2004 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Mit Schloss:
nein