Startseite

ABB SPA - ABBPPEB2076 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=700MM - PPEB2076

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB2076 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 691 mm

  • Höhe - 2004 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646787538

Artikelnummer

ABBPPEB2076

Herstellernummer

PPEB2076

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

691 mm

Höhe:

2004 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Codice Ordine: PPEB2076 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP65