Startseite

ABB SPA - ABBPPEB2060 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=600MM - PPEB2060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB2060 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 591 mm

  • Höhe - 2004 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

171 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784841

Artikelnummer

ABBPPEB2060

Herstellernummer

PPEB2060

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

591 mm

Höhe:

2004 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

Mit Schloss:

nein

Pannello esterno posteriore cieco IP30, IP40. Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23.