Startseite

ABB SPA - ABBPPEB2050 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=500MM - PPEB2050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB2050 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 491 mm

  • Höhe - 2004 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646784834

Artikelnummer

ABBPPEB2050

Herstellernummer

PPEB2050

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

491 mm

Höhe:

2004 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

Mit Schloss:

nein

Pannello esterno laterale cieco IP30, IP40. Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Il codice comprende un solo pannello laterale. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23.