Startseite

ABB SPA - ABBPPEB2046 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=400MM - PPEB2046

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB2046 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 391 mm

  • Höhe - 2004 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015646784483

Artikelnummer

ABBPPEB2046

Herstellernummer

PPEB2046

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

391 mm

Höhe:

2004 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannello esterno posteriore cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini. Dimensioni HxL: 2000x400