Startseite

ABB SPA - ABBPPEB2036 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L/P=300MM - PPEB2036

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB2036 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM L/P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Breite - 291 mm

  • Höhe - 2004 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784476

Artikelnummer

ABBPPEB2036

Herstellernummer

PPEB2036

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Breite:

291 mm

Höhe:

2004 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

Mit Schloss:

nein

Codice Ordine: PPEB2036 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP65