ABB SPA - ABBPPEB2030 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L/P=300MM - PPEB2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Breite - 291 mm
Höhe - 2004 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015646784810
Artikelnummer
ABBPPEB2030
Herstellernummer
PPEB2030
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
2004 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Mit Schloss:
nein