ABB SPA - ABBPPEB2010 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=1000MM - PPEB2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Breite - 991 mm
Höhe - 2004 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784889
Artikelnummer
ABBPPEB2010
Herstellernummer
PPEB2010
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
991 mm
Höhe:
2004 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PANNELLO ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=1000MM