Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1896 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=900MM - PPEB1896

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1896 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 891 mm

  • Höhe - 1804 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784445

Artikelnummer

ABBPPEB1896

Herstellernummer

PPEB1896

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

891 mm

Höhe:

1804 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

PANNELLO ESTERNO IP65 H 1800MM P 900MM