Startseite

ABB SPA - ABBPPEB1890 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=900MM - PPEB1890

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEB1890 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 900 mm

  • Breite - 891 mm

  • Höhe - 1804 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784780

Artikelnummer

ABBPPEB1890

Herstellernummer

PPEB1890

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

900 mm

Breite:

891 mm

Höhe:

1804 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

Mit Schloss:

nein

PAN. ESTERNO IP30 40 H 1800MM P 900MM