ABB SPA - ABBPPEB1886 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L=800MM - PPEB1886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 791 mm
Höhe - 1804 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
171 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784438
Artikelnummer
ABBPPEB1886
Herstellernummer
PPEB1886
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
791 mm
Höhe:
1804 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Mit Schloss:
nein