ABB SPA - ABBPPEB1840 PAN. ESTERNO IP30/40 H=1800MM L=400MM - PPEB1840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Breite - 391 mm
Höhe - 1804 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784735
Artikelnummer
ABBPPEB1840
Herstellernummer
PPEB1840
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Breite:
391 mm
Höhe:
1804 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Mit Schloss:
nein