Startseite

ABB SPA - ABBPPEA2090 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=900MM - PPEA2090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA2090 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 891 mm

  • Höhe - 2004 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784698

Artikelnummer

ABBPPEA2090

Herstellernummer

PPEA2090

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

891 mm

Höhe:

2004 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM P 900MM