Startseite

ABB SPA - ABBPPEA2080 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=800MM - PPEA2080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA2080 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 791 mm

  • Höhe - 2004 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

221 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784681

Artikelnummer

ABBPPEA2080

Herstellernummer

PPEA2080

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

791 mm

Höhe:

2004 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

Mit Schloss:

nein

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM L 800MM