ABB SPA - ABBPPEA2030 PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=300MM - PPEA2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Breite - 291 mm
Höhe - 2004 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784636
Artikelnummer
ABBPPEA2030
Herstellernummer
PPEA2030
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
291 mm
Höhe:
2004 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Mit Schloss:
nein