ABB SPA - ABBPPEA1870 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM P=700MM - PPEA1870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Breite - 691 mm
Höhe - 1804 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
171 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784384
Artikelnummer
ABBPPEA1870
Herstellernummer
PPEA1870
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
691 mm
Höhe:
1804 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM P 700MM