ABB SPA - ABBPPEA1860 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=600MM - PPEA1860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Breite - 591 mm
Höhe - 1804 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646784377
Artikelnummer
ABBPPEA1860
Herstellernummer
PPEA1860
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
591 mm
Höhe:
1804 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Mit Schloss:
nein