Startseite

ABB SPA - ABBPPEA1850 PANN. EST.AERATO IP30 H=1800MM L/P=500MM - PPEA1850

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA1850 PANN. EST.AERATO IP30 H=1800MM L/P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Breite - 491 mm

  • Höhe - 1804 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784360

Artikelnummer

ABBPPEA1850

Herstellernummer

PPEA1850

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Breite:

491 mm

Höhe:

1804 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

PANN. EST.AERATO IP30 H 1800MM L P 500MM