ABB SPA - ABBPPEA1840 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 18
RAL-Nummer - 7035
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646784353
Artikelnummer
ABBPPEA1840
Herstellernummer
PPEA1840
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM L 400MM


