Startseite

ABB SPA - ABBPPEA1830 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=300MM - PPEA1830

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPEA1830 PANN. EST. AERATO IP30 H=1800MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 291 mm

  • Höhe - 1804 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646784346

Artikelnummer

ABBPPEA1830

Herstellernummer

PPEA1830

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

291 mm

Höhe:

1804 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

PANN. EST. AERATO IP30 H 1800MM L 300MM