Startseite

ABB SPA - ABBPPBR6040 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=600MM L=400MM - PPBR6040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPPBR6040 PANNELLO CIECO RIENTRATO H=600MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646787323

Artikelnummer

ABBPPBR6040

Herstellernummer

PPBR6040

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

400 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

PANNELLO CIECO RIENTRATO H 600MM L 400MM