Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBPM3648 PANNELLO MOD. H=300 CON CAVE PASSO 150MM - PM3648

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPM3648 PANNELLO MOD. H=300 CON CAVE PASSO 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ArTu L

EAN

8015646602428

Artikelnummer

ABBPM3648

Herstellernummer

PM3648

Hersteller

ABB

Höhe:

300 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Reihenabstand:

150 mm

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.