Startseite

ABB SPA - ABBPLVS5052 SEGR.VERT.LAT. H=500MM P=500MM MI - PLVS5052

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLVS5052 SEGR.VERT.LAT. H=500MM P=500MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 290.7 mm

  • Höhe - 495 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796721

Artikelnummer

ABBPLVS5052

Herstellernummer

PLVS5052

Hersteller

ABB

Breite:

290.7 mm

Höhe:

495 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.LAT. H 500MM P 500MM MI