Startseite

ABB SPA - ABBPLVS3092 SEGR.VERT.LAT. H=300MM P=900MM MI

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLVS3092 SEGR.VERT.LAT. H=300MM P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 295 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 690.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796882

Artikelnummer

ABBPLVS3092

Herstellernummer

PLVS3092

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

295 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

690.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.LAT. H 300MM P 900MM MI