ABB SPA - ABBPLVS0572 SEGR.VERT.LAT. H=50MM P=700MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 59.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 490.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646817150
Artikelnummer
ABBPLVS0572
Herstellernummer
PLVS0572
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
59.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
490.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja