ABB SPA - ABBPLSU0300 SEGREG.LAT.UNIFIX H/GUIDA DIN CENT.H=300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 25 mm
Breite - 230 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646806840
Artikelnummer
ABBPLSU0300
Herstellernummer
PLSU0300
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25 mm
Breite:
230 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


