ABB SPA - ABBPLLS3090 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=300MM P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Breite - 310 mm
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8015646810533
Artikelnummer
ABBPLLS3090
Herstellernummer
PLLS3090
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
310 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


