Startseite

ABB SPA - ABBPLLS2090 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=200MM P=900MM MI - PLLS2090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLLS2090 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=200MM P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 644 mm

  • Höhe - 247.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646810502

Artikelnummer

ABBPLLS2090

Herstellernummer

PLLS2090

Hersteller

ABB

Breite:

644 mm

Höhe:

247.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.LAT. LEXAN H 200MM P 900MM MI