ABB SPA - ABBPLLS2070 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=200MM P=700MM MI - PLLS2070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 220 mm
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646810496
Artikelnummer
ABBPLLS2070
Herstellernummer
PLLS2070
Hersteller
ABB
Breite:
220 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


