ABB SPA - ABBPKST0600 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=600MM - PKST0600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 699.5 mm
Höhe - 79.1 mm
Tiefe - 3 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8015646811363
Artikelnummer
ABBPKST0600
Herstellernummer
PKST0600
Hersteller
ABB
Breite:
699.5 mm
Höhe:
79.1 mm
Tiefe:
3 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


