Startseite

ABB SPA - ABBPKST0501 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=500MM - PKST0501

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKST0501 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 599.8 mm

  • Höhe - 79.1 mm

  • Tiefe - 3 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646811561

Artikelnummer

ABBPKST0501

Herstellernummer

PKST0501

Hersteller

ABB

Breite:

599.8 mm

Höhe:

79.1 mm

Tiefe:

3 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Kit di chiusura tetto IP31/IP41. N°2 profili per colonna singola.