ABB SPA - ABBPKDT0900 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 999.5 mm
Höhe - 116 mm
Tiefe - 15 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646811523
Artikelnummer
ABBPKDT0900
Herstellernummer
PKDT0900
Hersteller
ABB
Breite:
999.5 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035


