ABB SPA - ABBPKDT0800 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. L=800MM - PKDT0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 874.5 mm
Höhe - 116 mm
Tiefe - 15 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
8015646811516
Artikelnummer
ABBPKDT0800
Herstellernummer
PKDT0800
Hersteller
ABB
Breite:
874.5 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


