Startseite

ABB SPA - ABBPKDT0501 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P=500MM - PKDT0501

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKDT0501 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 599.5 mm

  • Höhe - 116 mm

  • Tiefe - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646811585

Artikelnummer

ABBPKDT0501

Herstellernummer

PKDT0501

Hersteller

ABB

Breite:

599.5 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

15 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Profilo singolo per colonne affiancate IP31/IP41 P.500mm