ABB SPA - ABBPHGT7418 KIT XT7 3-4P F(I-IM) INST.ORIZ.400X600MM - PHGT7418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 590 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646900579
Artikelnummer
ABBPHGT7418
Herstellernummer
PHGT7418
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
590 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
80 mm
KIT XT7 FISSO 400X600 3P_4P I IMO


