Startseite

ABB SPA - ABBPFVS1040 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=400MM - PFVS1040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS1040 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 393 mm

  • Höhe - 997.2 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646809285

Artikelnummer

ABBPFVS1040

Herstellernummer

PFVS1040

Hersteller

ABB

Breite:

393 mm

Höhe:

997.2 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.ANT.VCE H 2000MM L 400MM