ABB SPA - ABBPFCS8090 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=900MM - PFCS8090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 750 mm
Höhe - 390 mm
Stärke - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646786999
Artikelnummer
ABBPFCS8090
Herstellernummer
PFCS8090
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
750 mm
Höhe:
390 mm
Stärke:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 800MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


