Startseite

ABB SPA - ABBPFCS8070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=700MM - PFCS8070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCS8070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=800MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 290 mm

  • Stärke - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786982

Artikelnummer

ABBPFCS8070

Herstellernummer

PFCS8070

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

750 mm

Höhe:

290 mm

Stärke:

15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 800MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE