ABB SPA - ABBPFCS1050 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=1000MM P=500MM - PFCS1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 950 mm
Höhe - 190 mm
Stärke - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646787019
Artikelnummer
ABBPFCS1050
Herstellernummer
PFCS1050
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
950 mm
Höhe:
190 mm
Stärke:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 1000MM P 500MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


