ABB SPA - ABBPFCF8070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 740 mm
Höhe - 640 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015646786678
Artikelnummer
ABBPFCF8070
Herstellernummer
PFCF8070
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
740 mm
Höhe:
640 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 800x700