ABB SPA - ABBPFCF8050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=500MM - PFCF8050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 740 mm
Höhe - 440 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646786661
Artikelnummer
ABBPFCF8050
Herstellernummer
PFCF8050
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
740 mm
Höhe:
440 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.


